APKX 16..24 PDER, HB7635, Typ: INOX

Č. pol.: 215756 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,52 € / ks
  • Od 10 ks
    12,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 002 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APKX 16..24 PDER
vhodné držiaky AP..1604
Typ INOX
Uhlový Polomer 2,4 mm
Typ HB7635
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,15 mm
Hrúbka platne 5,76 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215756 INOX
EAN/GTIN 4045197411082
Číslo výrobcu 215756 INOX

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
700
Alu (krátke rezanie)
N
500
Hliník > 10 % si
N
350
Oceľ < 500 N/mm²
P
230
Oceľ < 750 N/mm²
P
230
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Orientačné hodnoty platia pre frézy č. 215705 a 215717: ae = 0,3 × D/ap max = 7 mm.