APMX 16..12 PDER, HB7635, Typ: INOX

Č. pol.: 215749 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,52 € / ks
  • Od 10 ks
    12,10 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 250 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička APMX 16..12 PDER
Typ INOX
Typ HB7635
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,15 mm
Hrúbka platne 5,76 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215749 INOX
EAN/GTIN 4045197938947
Číslo výrobcu 215749 INOX

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
700
Alu (krátke rezanie)
N
500
Hliník > 10 % si
N
350
Oceľ < 500 N/mm²
P
230
Oceľ < 750 N/mm²
P
230
Oceľ < 900 N/mm²
P
170
Oceľ < 1100 N/mm²
P
120
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
150
Ti > 850 N/mm²
S
35
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Orientačné hodnoty platia pre frézy č. 215705 a 215717: ae = 0,3 × D/ap max = 7 mm.