{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
Počet rezných hrán Z | 4 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Dĺžka výčnelku L1 | 55 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 115 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 32 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | AP.. 16.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Číslo položky | 215705 40/4 | |
EAN/GTIN | 4045197410573 | |
Číslo výrobcu | 215705 40/4 | |
Výrobca | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |