Sada zasunovacích nožů

Č. pol.: 2157/2
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
Druh produktu Rezací nôž

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2157/2
EAN/GTIN 4000896176519
Číslo výrobcu 2157/2
Číslo L L60140 5462

Popis

Popis:

  • Sada zavíracích nožů
  • Včetně 5 náhradních čepelí
  • Rychlouzávěr čepele
  • Přihrádka na čepel s bezpečnostním uzávěrem
  • Komfortní rukojeť z ABS
2157-1
  • Rychlá výměna čepelí
  • Polštářek na palec pro práci šetrnou ke kloubům
  • Délka ve vyklapnutém stavu: 159,9 mm
  • Délka v zaklapnutém stavu: 100 mm
2157-2
  • Uzavření nože stisknutím uvolňovací páčky čepele s aretací
  • Délka ve vyklapnutém stavu: 100 mm
  • Délka v zaklapnutém stavu: 57 mm
  • Počet ks nářadí: 2

Rozsah dodávky:

  • 2157-1
  • 2157-2

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka