Magnetický stojan pro číselník

Č. pol.: 2155-60
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
Druh produktu Odchýlkomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2155-60
EAN/GTIN 4000896144303
Číslo výrobcu 2155-60
Číslo L L60140 1432

Popis

Popis:

Magnetický stojánek pro úchylkoměr
  • Magnetický blok s prizmatickou podložkou (např. pro hřídele)
  • Magnetickou sílu lze přidávat samostatně
  • Upnutí indikátoru pro rukojeť 4,5 mm a 8 mm
  • Přídržné rameno s jemným nastavením a kloubem
  • Hmotnost netto (kg): 1.53 kg
  • Robustní a stabilní konstrukce
  • Vhodné k uchycení mechanických a digitálních číselníkových úchylkoměrů (zobrazený malý úchylkoměr není součástí dodávky)

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka