Vodováha 80 cm

Č. pol.: 2154-80
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
    Číslo položky 2154-80
    EAN/GTIN 4000896246700
    Číslo výrobcu 2154-80
    Číslo L L60140 5731

    Popis

    Popis:

    Použitie: S otvorom pre horizontálne a kolmé aplikácie
    alebo prenos označení
    • Eloxovaná vodováha s vysokou presnosťou merania 1 mm/m (0.057°)
    • Zlepšená viditeľnosť v súmraku s fluorescenčnou kvapalinou v úrovni bublín
    • Vysoká presnosť merania vo vodorovnej a zvislej polohe
    • Nerozbitné injekčné liekovky z akrylového skla
    • Teplotne nezávislá inštalácia injekčných liekoviek umožňuje merania od -20° C do +50° C.
    • Antistatická tekutina z vážky
    • Extrémne silný hliníkový profil s profilovou hmotnosťou 590 g/m.
    • Úroveň akrylového skla s 30-ročnou zárukou tesnosti
    • Rozmery / dĺžka: 800 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka