Svinovací metr

Č. pol.: 2154-2
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
    Druh produktu Meracie pásmo

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2154-2
    EAN/GTIN 4000896013159
    Číslo výrobcu 2154-2
    Číslo L L60140 194

    Popis

    Popis:

    • Pro vnitřní a vnější měření
    • Euro norma II
    • 2 m
    • Stabilní kryt z umělé hmoty ABS 76 x 56 mm
    • Made In Germany
    • Rozměry / délka: 2000 mm
    • Hmotnost netto (kg): 0.17 kg

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka