Naviják na hadici na stlačený vzduch

Č. pol.: 2153/4822
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Káblový bubon

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2153/4822
EAN/GTIN 4017976900674
Číslo výrobcu 2153/4822
Číslo L L90070 293

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Naviják hadice na stlačený vzduch jako přídavná sada pro lehký stolní vozík o šířce 700 mm. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. Snadná montáž pomocí svorek na nosné trubky vozíku. S 25 m hadicí NW 6. Uzamykatelný visacím zámkem (není součástí dodávky). Pro modely 4822, 4832, 4842, 4922, 4932

Charakteristika:

Celková délka (mm): 689
Barva: zářivě modrá
Poznámka: pro lehké vozíky o šířce 700 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka