Naviják na hadici na stlačený vzduch

Č. pol.: 2153/0
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Káblový bubon

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2153/0
    EAN/GTIN 4017976900612
    Číslo výrobcu 2153/0
    Číslo L L90070 210

    Popis

    Prevedenie:

    Příslušenství

    Popis:

    Naviják hadice na stlačený vzduch jako přídavná sada pro stolní vozík MultiVario o šířce 500 mm. Práškově lakovaný modrou barvou RAL 5007. Snadná montáž pomocí svorek na nosné trubky vozíku. S 25 m hadicí NW6. Uzamykatelný visacím zámkem (není součástí dodávky). Pro modely 2400, 2400B, 2400W, 2420, 2500, 2500B, 2560, 8100, 8200, 8240, 8120, 8220.

    Charakteristika:

    Celková délka (mm): 500
    Barva: zářivě modrá
    Poznámka: pro vozík MultiVario o šířce 500 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka