Multimeter

Č. pol.: 2152-600
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
    Číslo položky 2152-600
    EAN/GTIN 4000896246762
    Číslo výrobcu 2152-600
    Číslo L L60140 5722

    Popis

    Popis:

    Použitie:
    Meranie napätia ∙ odpor ∙ Frekvencia ∙ kapacita a teplota
    • Pre remeslá, priemysel, DIY alebo auto, úžitkové vozidlá alebo poľnohospodársku dielňu
    • Obsahuje meracie hroty na strihanie do ochranného krytu
    • Zahŕňa teplotnú sondu od -20° do 200° C.
    • DC napätie: 0 – 600 v.
    • Striedavé napätie: 0 – 600 v.
    • Jednosmerný prúd: 0 – 10 A.
    • Striedavý prúd: 0 – 10 A.
    • Odpor: 0 – 60 MOHM
    • Skúška diódou
    • Kontinuita akustickým signálom pod 50 ohmov
    • Frekvencia: 0 – 10 MHz
    • Pracovný cyklus
    • Meranie kapacity: 0 – 60 MOHM
    • Automatické vypnutie napájania
    • Podsvietenie
    • Zadržanie údajov
    • True RMS
    • CAT III 600 V
    • Obsahuje 2x AA batérie
    • Jednoduchá obsluha vďaka prehľadnému ovládaciemu panelu a veľkému osvetlenému LC displeju (všetky údaje je možné rýchlo čítať)
    • Veľmi krátke časy odozvy zabezpečujú rýchle zobrazenie výsledkov merania
    • Optimálne zarovnanie zariadenia pomocou stojana na kryte
    • Ochranný kryt chráni multimetre pred poškodením pádom

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka