Kabelový buben

Č. pol.: 2151/1
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Káblový bubon

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2151/1
    EAN/GTIN 4017976221519
    Číslo výrobcu 2151/1
    Číslo L L90080 1083

    Popis

    Prevedenie:

    Příslušenství

    Popis:

    Kabelový buben jako sada pro upevnění stolního vozíku MultiVario o šířce 600 mm. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. Jednoduchá montáž pomocí svorek na nosné trubky vozíku. Podle VDE s tepelnou ochranou. Vlhkotěsné provedení s 25 m gumovým kabelem 3 x 1,5. Uzamykatelné visacím zámkem (není součástí dodávky). Pro modely 2401, 2401B, 2401W, 2496, 2496B, 2496W, 2421, 2501, 2501B, 2561, 8101, 8201, 8301, 8241, 8341, 8121, 8221, 8321.

    Charakteristika:

    Celková délka (mm): 600
    Barva: zářivě modrá
    Poznámka: pro vozíky MultiVario o šířce 600 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka