XNEX 080608, HB7710, Typ: GGG

Č. pol.: 215190 GGG
Nový produkt

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    28,08 € / ks
  • Od 10 ks
    23,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 667 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XNEX 080608
Typ GGG
Typ HB7710
Rezný materiál HM
maximálna hĺbka rezu ap max 4 mm
Posuv fz na zub 0,23 mm
Hrúbka platne S 6.35 mm
Počet výmien/rezných hrán 6
Povrchová úprava s povrchovou úpravou
Uhlový Polomer 0,8 mm
Druh produktu Vymeniteľné otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215190 GGG
EAN/GTIN 4067263499527
Číslo výrobcu 215190 GGG

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
P
240
Oceľ < 1100 N/mm²
P
200
Oceľ < 1400 N/mm²
P
180
GGG
K
290
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

6 rezných hrán zabezpečuje vysokú hospodárnosť vďaka nízkej cene za jednu reznú hranu.
Obojstranná otočná rezná platnička z tvrdokovu s 2×3 reznými hranami na rohové frézovanie.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / ap = 3mm.