Kabelový buben

Č. pol.: 2151/3
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Káblový bubon

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2151/3
    EAN/GTIN 4017976215136
    Číslo výrobcu 2151/3

    Popis

    Prevedenie:

    Příslušenství

    Popis:

    Kabelový buben jako sada pro upevnění stolního vozíku MultiVario o šířce 800 mm. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. Jednoduchá montáž pomocí svorek na nosné trubky vozíku. Podle VDE s tepelnou ochranou. Vlhkotěsné provedení s 25 m gumovým kabelem 3 x 1,5. Uzamykatelné visacím zámkem (není součástí dodávky). Pro modely 2403, 2403B, 2403W, 2423, 2443, 2433, 2503, 2503B, 2563, 8103, 8203, 8303, 8243, 8343, 8123, 8223, 8323, 8463.

    Charakteristika:

    Celková délka (mm): 800
    Barva: zářivě modrá
    Poznámka: pro vozíky MultiVario o šířce 800 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka