SOMT 09T304 TR INOX

Č. pol.: 215075 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,36 € / ks
  • Od 10 ks
    15,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 862 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT 09T304 TR
Typ INOX
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7635
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,11 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 3,97 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215075 INOX
EAN/GTIN 4045197302960
Číslo výrobcu 215075 INOX

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
270
Oceľ < 750 N/mm²
P
190
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
150
Oceľ < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
120
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Extrémne stabilné vymeniteľné doštičky sú presne sintrované a brúsené podľa normalizovaných rozmerov ISO. Jemnozrnná štruktúra zabezpečuje veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D/ap max = 5 mm.