SOMT 09T304 FR ALU

Č. pol.: 215065 ALU

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,84 € / ks
  • Od 10 ks
    15,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
5 339 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT 09T304 FR
Typ HLINÍK
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HU7710
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,13 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 3,97 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 215065 ALU
EAN/GTIN 4045197302922
Číslo výrobcu 215065 ALU

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
780
Alu (krátke rezanie)
N
700
Hliník > 10 % si
N
610
CuZn
N
480
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Extrémne stabilné vymeniteľné doštičky sú presne sintrované a brúsené podľa normalizovaných rozmerov ISO. Jemnozrnná štruktúra zabezpečuje veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D/ap max = 5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.