SOMT 083604 PDER INOX

Č. pol.: 214935 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,30 € / ks
  • Od 10 ks
    12,75 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
573 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT 083604 PDER
Typ INOX
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB8630
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 3,6 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214935 INOX
EAN/GTIN 4045197747860

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
120
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Zosilnená hrúbka dosky umožňuje jasne tvarovanú geometriu žľabu pre pozitívne správanie pri rezaní a minimalizuje náchylnosť na zlomenie.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač