SOMT 083604 PDER ST1400

Č. pol.: 214924 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,30 € / ks
  • Od 10 ks
    12,75 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
594 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT 083604 PDER
    Typ ST1400
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ HB7510
    Rezný materiál HM
    Posuv fz na zub 0,17 mm
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Hrúbka platne E 3,6 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 214924 ST1400
    EAN/GTIN 4045197674715
    Číslo výrobcu 214924 ST1400

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    220
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    180
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Zosilnená hrúbka dosky umožňuje jasne tvarovanú geometriu žľabu pre pozitívne správanie pri rezaní a minimalizuje náchylnosť na zlomenie.

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka