SOMT 120508 PDER ST500

Č. pol.: 214864 ST500

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    16,56 € / ks
  • Od 10 ks
    13,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
872 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SOMT 120508 PDER
    Typ ST500
    Uhlový Polomer 0,8 mm
    Typ CU7530
    Rezný materiál Cermet
    Posuv fz na zub 0,2 mm
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Hrúbka platne E 5,56 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 214864 ST500
    EAN/GTIN 4045197610652
    Číslo výrobcu 214864 ST500

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    270
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    260
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    210
    INOX < 900 N/mm²
    M
    100
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Zosilnená hrúbka plechu pre najvyššie požiadavky na obrábanie. Ochrana proti opotrebeniu vďaka najmodernejšej povrchovej úprave.
    Cermet.

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,3×D.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka