SDHT 0903 AEFN potiahnutá diamantom ALU

Č. pol.: 214481 ALU
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
130 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SDHT 0903 AEFN
Typ HLINÍK
Typ HB7810
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,19 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 3,18 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214481 ALU
EAN/GTIN 4045197555731
Číslo výrobcu 214481 ALU

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
1500
Alu (krátke rezanie)
N
1300
Hliník > 10 % si
N
680
Grafit, GRP, CFRP
N
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

  • Vymeniteľné doštičky vhodné pre rýchlosti rezu a posuvy.
  • Presne sintrované a brúsené pre najlepšiu kvalitu povrchov.
  • Jemnozrnná štruktúra pre veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.