SEHW 1204 AFFN ALU

Č. pol.: 214353 ALU
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SEHW 1204 AFFN
    Typ HLINÍK
    Uhlový Polomer 0,4 mm
    Typ PKD
    Rezný materiál PKD
    Posuv fz na zub 0,24 mm
    Počet výmien/rezných hrán 1
    Hrúbka platne E 4,76 mm
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 214353 ALU
    EAN/GTIN 4062406358082
    Číslo výrobcu 214353 ALU

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    1500
    Alu (krátke rezanie)
    N
    1200
    Hliník > 10 % si
    N
    1200
    CuZn
    N
    1000
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 1,5 mm.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka