Standardní průbojník plocha úderníku 15 mm

Č. pol.: 214.15
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
    Druh produktu Priebojník

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 214.15
    EAN/GTIN 3148511487792
    Číslo výrobcu 214.15
    Číslo L L60130 5810

    Popis

    Popis:

    • Silné stránky výrobku: Ocelový středový díl
    • Vyměnitelné nylonové hroty, tvrdost Shore D74
    • Použití s kladivem nebo ručně k vkládání nebo vyjímání ložisek nebo menších dílů
    • Výměna bronzových nebo mosazných úderných tyčí.

    Charakteristika:

    • d [mm]: 15
    • L [mm]: 175
    • Příslušenství: 212.E15
    • [g]: 200
    • [kg]: 0.200

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka