Standardní rázová tyč Rázová plocha 10 mm

Č. pol.: 214.10
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
Druh produktu Priebojník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 214.10
EAN/GTIN 3148511487778
Číslo výrobcu 214.10
Číslo L L60130 5445

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Ocelový středový díl
  • Vyměnitelné nylonové hroty, tvrdost Shore D74
  • Použití s kladivem nebo ručně k vkládání nebo vyjímání ložisek nebo menších dílů
  • Výměna bronzových nebo mosazných úderných tyčí.

Charakteristika:

  • d [mm]: 10
  • L [mm]: 166
  • Přílohy: 212.E10
  • [g]: 100
  • [kg]: 0.100

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka