SPUN 120308 E UNI

Č. pol.: 213520 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    7,56 € / ks
  • Od 10 ks
    6,30 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
483 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SPUN 120308 E
Typ UNI
Typ HB7720
Rezný materiál HM
Hrúbka platne E 3,18 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213520 UNI
EAN/GTIN 4045197319296

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
250
Oceľ < 750 N/mm²
P
250
Oceľ < 900 N/mm²
P
250
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
100
GG(G)
K
200
Uni
 
mokré maximum
 
suché