SNMU 14T7 ANER, HB7520, Typ: UNI

Č. pol.: 213466 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    27,36 € / ks
  • Od 10 ks
    22,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 446 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SNMU 14T7 ANER
Typ UNI
Typ HB7520
Rezný materiál HM
maximálna hĺbka rezu ap max 6 mm
Počet výmien/rezných hrán 8
Hrúbka platne E 7 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213466 UNI
EAN/GTIN 4045197606402
Číslo výrobcu 213466 UNI

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
280
Oceľ < 750 N/mm²
P
260
Oceľ < 900 N/mm²
P
240
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Obojstranné s reznými hranami 2×4.

Odporúčanie:

Ak chcete dosiahnuť najvyššiu kvalitu povrchu, vyberte toleranciu doštičky E a skombinujte ju so širokými dokončovacími doštičkami.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1 × D/ap max