OFMT 050405 TR, HB7635, Typ: INOX

Č. pol.: 213340 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    19,44 € / ks
  • Od 10 ks
    16,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 957 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička OFMT 050405 TR
Typ INOX
Uhlový Polomer 0,5 mm
Typ HB7635
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,14 mm
Počet výmien/rezných hrán 8
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213340 INOX
EAN/GTIN 4045197302649
Číslo výrobcu 213340 INOX

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
795
Alu (krátke rezanie)
N
720
Hliník > 10 % si
N
645
Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
185
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
135
INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
45
GG(G)
K
120
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 

Popis

Prevedenie:

Extrémne stabilné vymeniteľné doštičky sú presne sintrované a brúsené podľa normalizovaných rozmerov ISO. Jemnozrnné substráty zabezpečujú veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.