OFEW 050405 TN ST1400

Č. pol.: 213325 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,88 € / ks
  • Od 10 ks
    17,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 862 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička OFEW 050405 TN
Typ ST1400
Uhlový Polomer 0,5 mm
Typ HB7515
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,14 mm
Počet výmien/rezných hrán 8
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213325 ST1400
EAN/GTIN 4045197553843

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
390
Oceľ < 750 N/mm²
P
275
Oceľ < 900 N/mm²
P
245
Oceľ < 1100 N/mm²
P
230
Oceľ < 1400 N/mm²
P
210
INOX < 900 N/mm²
M
280
INOX > 900 N/mm²
M
180
GG(G)
K
180
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Extrémne stabilné vymeniteľné doštičky sú presne sintrované a brúsené podľa normalizovaných rozmerov ISO. Jemnozrnné substráty zabezpečujú veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač