OFMT 050405 TR ST900

Č. pol.: 213321 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,88 € / ks
  • Od 10 ks
    17,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 811 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička OFMT 050405 TR
    Typ ST900
    Uhlový Polomer 0,5 mm
    Typ HB7525
    Rezný materiál HM
    Posuv fz na zub 0,17 mm
    Počet výmien/rezných hrán 8
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 213321 ST900
    EAN/GTIN 4045197553836
    Číslo výrobcu 213321 ST900

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    350
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    240
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    210
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    200
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    220
    INOX > 900 N/mm²
    M
    140
    GG(G)
    K
    160
    Olej
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Prevedenie:

    Extrémne stabilné vymeniteľné doštičky sú presne sintrované a brúsené podľa normalizovaných rozmerov ISO. Jemnozrnné substráty zabezpečujú veľkú tuhosť a odolnosť proti opotrebovaniu.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka