{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Vložte kód ISO | XOMU146715ZZER | |
Typ | INOX | |
Odroda | HB4130 | |
Rezný materiál | HM | |
Odporúčaná hĺbka rezu ap max | 1 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 3 mm | |
Programovací polomer pri p max | 3 mm | |
Krmivo pre zub Pro | 1,2 mm | |
Počet zmien/rezov | 6 | |
Povrchová úprava | AlTiCrN | |
Polomer rohov | 1,5 mm | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 213044 INOX | |
EAN/GTIN | 4062406267148 | |
Číslo výrobcu | 213044 INOX |