XOMU094812ZZER INOX

Č. pol.: 213030 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    25,92 € / ks
  • Od 10 ks
    21,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
858 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XOMU094812ZZER
Typ INOX
Typ HB4130
Rezný materiál HM
odporúčaná hĺbka rezu ap max 0,8 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,5 mm
Programovací polomer pri ap max 2 mm
Posuv fz na zub 1,1 mm
Počet výmien/rezných hrán 6
Povrchová úprava AlTiCrN
Uhlový Polomer 1,2 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 213030 INOX
EAN/GTIN 4062406266585
Číslo výrobcu 213030 INOX

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
170
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Inovatívny koncept otočných rezných platničiek vďaka obojstranným otočným rezným platničkám s 3 reznými hranami (2 × 3 rezné hrany). Výkonné rezné materiály pre mimoriadne vysokú hospodárnosť.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5...1×D / ap max