Šestihranné klíče s kulovou hlavou

Č. pol.: 212Z.L 5/32 OR
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 212Z.L 5/32 OR
    EAN/GTIN 7610733249343
    Číslo výrobcu PB 212Z.L 5/32 OR
    Číslo L L60060 2204

    Popis

    Popis:

    • Šestihranný klíč L RainBow dlouhý, s kulovým zakončením
    • pro šrouby s vnitřním šestihranem (palce)
    • chromovaný a práškově lakovaný, barevné označení podle velikosti, správný nástroj rychle po ruce
    • dokonale tvarované kulové zakončení, umožňuje otáčení šroubů pod úhlem až 30°
    • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
    • označená výrobním číslem, doživotní záruka
    .

    Charakteristika:

    • Farve: oranžová
    • Håndtagets længde indvendigt: 132 mm
    • Profil: pro šrouby s vnitřním šestihranem palce
    • Skruestørrelse for sekskantskrue i tommer Dimensioner: 5/32″
    • Stiftlængde indvendigt: 22 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka