Šestihranné klíče s kulovou hlavou

Č. pol.: 212Z.L 3/32 LI
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212Z.L 3/32 LI
EAN/GTIN 7610733249305
Číslo výrobcu PB 212Z.L 3/32 LI
Číslo L L60060 2200

Popis

Popis:

  • Šestihranný klíč L RainBow dlouhý, s kulovým zakončením
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem (palce)
  • chromovaný a práškově lakovaný, barevné označení podle velikosti, správný nástroj rychle po ruce
  • dokonale tvarované kulové zakončení, umožňuje otáčení šroubů pod úhlem až 30°
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • označená výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Farve: modrá fialová
  • Håndtagets længde indvendigt: 97 mm
  • Profil: pro šrouby s vnitřním šestihranem palce
  • Skruestørrelse for sekskantskrue i tommer Dimensioner: 3/32″
  • Stiftlængde indvendigt: 17 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka