Šestihranné klíče s kulovou hlavou, palcové

Č. pol.: 212Z.1/20
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Skrutkovač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 212Z.1/20
    EAN/GTIN 7610733008063
    Číslo výrobcu PB 212Z.1/20
    Číslo L L60060 1986

    Popis

    Popis:

    • Šroubovák s kulovou hlavou
    • pro šrouby s vnitřním šestihranem (palce)
    • dokonale tvarovaná kulová hlava, umožňuje otáčení šroubů pod úhlem až 30°
    • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
    • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
    .

    Charakteristika:

    • Håndtagets længde indvendigt: 45 mm
    • Profil: pro šrouby s vnitřním šestihranem palce
    • Skruestørrelse for sekskantskrue i tommer Dimensioner: 1/20″
    • Stiftlængde indvendigt: 12 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka