XDLW 120408 TN HART

Č. pol.: 212980 HART

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,46 € / ks
  • Od 10 ks
    17,05 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 005 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDLW 120408 TN
    Typ TVRDÁ
    Uhlový Polomer 0,8 mm
    Typ HB7705
    Rezný materiál HM
    Programovací polomer pri ap max 2,6 mm
    maximálna hĺbka rezu ap max 1,8 mm
    Posuv fz na zub 0,57 mm
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 212980 HART
    EAN/GTIN 4045197321305
    Číslo výrobcu 212980 HART

    užívateľská tabuľka

    Oceľ < 50 HRC
    H
    120
    Oceľ < 55 HRC
    H
    110
    Oceľ < 60 HRC
    H
    90
    Oceľ < 65 HRC
    H
    70
    Oceľ < 67 HRC
    H
    60
    TOOLOX 44
    H
    140
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     
    suché
     
    vzduch
     

    Popis

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1×D / ap max

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka