XDLT 120408 ER INOX

Č. pol.: 212979 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,46 € / ks
  • Od 10 ks
    17,05 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 317 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDLT 120408 ER
    Typ INOX
    Uhlový Polomer 0,8 mm
    Typ HB7635
    Rezný materiál HM
    Programovací polomer pri ap max 2,6 mm
    maximálna hĺbka rezu ap max 1,8 mm
    Posuv fz na zub 1,07 mm
    Počet výmien/rezných hrán 4
    Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 212979 INOX
    EAN/GTIN 4045197581822
    Číslo výrobcu 212979 INOX

    užívateľská tabuľka

    INOX < 900 N/mm²
    M
    150
    INOX > 900 N/mm²
    M
    110
    Ti > 850 N/mm²
    S
    45
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Poznámka:

    Normované hodnoty pre ae = 0,5 … 1×D / ap max

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka