XDPT 120408 ER HART

Č. pol.: 212978 HART
Zľava
17,58 €
Cena platí do 29. 9. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    10,38 € 17,58 € / ks
  • Od 10 ks
    8,65 € 14,65 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
790 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDPT 120408 ER
Typ TVRDÁ
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7720
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 2,6 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,8 mm
Posuv fz na zub 0,57 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212978 HART
EAN/GTIN 4045197812674
Číslo výrobcu 212978 HART

užívateľská tabuľka

TOOLOX 44
H
140
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1×D / ap max