XDLW 120408 ER, HB7720, Typ: HART

Č. pol.: 212977 HART
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    17,91 € / ks
  • Od 10 ks
    14,92 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 390 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDLW 120408 ER
Typ TVRDÁ
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7720
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 2,6 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,8 mm
Posuv fz na zub 0,57 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 212977 HART
EAN/GTIN 4045197581808
Číslo výrobcu 212977 HART
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 50 HRC
H
100
Oceľ < 55 HRC
H
80
Oceľ < 60 HRC
H
50
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 ... 1×D / ap max