XDLW 120408 SR, HB7530, Typ: ST900

Č. pol.: 212968 ST900

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,82 € / ks
  • Od 10 ks
    17,35 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 437 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDLW 120408 SR
Typ ST900
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7530
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 2,6 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,8 mm
Posuv fz na zub 1,07 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212968 ST900
EAN/GTIN 4045197581747
Číslo výrobcu 212968 ST900

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
320
Oceľ < 750 N/mm²
P
270
Oceľ < 900 N/mm²
P
230
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 … 1×D / ap max