XDLW 09T308 TN ST1400

Č. pol.: 212950 ST1400

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    18,72 € / ks
  • Od 10 ks
    15,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 620 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDLW 09T308 TN
Typ ST1400
Uhlový Polomer 0,8 mm
Typ HB7720
Rezný materiál HM
Programovací polomer pri ap max 1,99 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,15 mm
Posuv fz na zub 0,79 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212950 ST1400
EAN/GTIN 4045197453877
Číslo výrobcu 212950 ST1400

užívateľská tabuľka

Oceľ < 1100 N/mm²
P
170
Oceľ < 1400 N/mm²
P
150
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5 … 1×D / ap max