{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | FeedKing | |
⌀ rezných hrán DC | 25 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 9 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 1,15 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 39 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 95 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 34 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 48 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 1,15 mm | |
Uhol rampy αmax | 2,02 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 8,5 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. 09T308 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219933 (15IP; 3,8 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 9 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212900 25/2 | |
EAN/GTIN | 4045197320803 | |
Číslo výrobcu | 212900 25/2 |