XDMT090416ZDER S

Č. pol.: 212883 S
Zľava
18,48 €
Cena platí do 29. 9. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,60 € 18,48 € / ks
  • Od 10 ks
    8,00 € 15,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
788 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička XDMT090416ZDER
Typ S
Typ HB4420
Rezný materiál HM
odporúčaná hĺbka rezu ap max 0,7 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1,5 mm
Programovací polomer pri ap max 3 mm
Posuv fz na zub 0,45 mm
Hrúbka platne S 4.76 mm
Počet výmien/rezných hrán 3
Povrchová úprava PVD
Uhlový Polomer 1,6 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212883 S
EAN/GTIN 4045197625847
Číslo výrobcu 212883 S

užívateľská tabuľka

Inconel
S
30
mokré maximum
 

Popis

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,5...1×D / ap max