{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Typ | HLINÍK | |
Typ | HU7810 | |
Rezný materiál | HM | |
Polomer Wiper axiálny | 20 mm | |
Polomer Wiper radiálny | 40 mm | |
Polomer rezania R1 | 2 mm | |
Dĺžka britov Lc | 10 mm | |
Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,2 mm | |
Počet výmien/rezných hrán | 1 | |
Uhlový Polomer | 2 mm | |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 212779 ALU | |
EAN/GTIN | 4062406103187 | |
Číslo výrobcu | 212779 ALU |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vymeniteľná frézovacia doštička ⌀ 20 mm tupá kónická, Typ: ALU
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
505 kus/y s okamžitým dodaním
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
262 kus/y s okamžitým dodaním
|
|
Počet výmien/rezných hrán | 1 | 1 |
Uhlový Polomer | 2 mm | 2 mm |
Rezný materiál | HM | HM |
Typ | HU7810 | HU7810 |
Typ | HLINÍK | HLINÍK |
Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky | 0,2 mm | 0,25 mm |
Druh produktu | Otočné rezné platničky na frézovanie | Otočné rezné platničky na frézovanie |