Vymeniteľná frézovacia doštička ⌀ 12 mm Highfeed ST1400

Č. pol.: 212752 ST1400
Zľava
45,84 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    26,52 € 45,84 € / ks
  • Od 10 ks
    22,10 € 38,20 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
310 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ ST1400
Typ HB7530
Rezný materiál HM
maximálna hĺbka rezu ap max 0,6 mm
Programovací polomer pri ap max 1,4 mm
Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,5 mm
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,6 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212752 ST1400
EAN/GTIN 4045197761873
Číslo výrobcu 212752 ST1400

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
180
Oceľ < 900 N/mm²
P
160
Oceľ < 1100 N/mm²
P
140
Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
120
GG(G)
K
160
Uni
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.
  • Presnosť obvodovej hádzavosti a polomeru: ±0,015 mm.
  • Presnosť výmeny z doštičky na doštičku: ±0,025 mm.

Použitie:

Torusové doštičky „Highfeed“ na vyššie posuvy.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka