Vymeniteľná frézovacia doštička ⌀ 25 mm Helix, Typ: ST1400

Č. pol.: 212685 ST1400
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    78,23 € / ks
  • Od 10 ks
    65,19 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
377 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ ST1400
Typ HB7520
Rezný materiál HM
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,3 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 212685 ST1400
EAN/GTIN 4045197712554
Číslo výrobcu 212685 ST1400
Výrobca Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
360
Oceľ < 750 N/mm²
P
300
Oceľ < 900 N/mm²
P
240
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.
  • Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: ±0,015 mm.

Použitie:

Guľové dosky s plným polomerom na všeobecné použitie pri výrobe zápustiek a foriem.
S drážkou na triesky pre materiály s dlhými trieskami.