Vymeniteľná frézovacia doštička ⌀ 25 mm ST1400

Č. pol.: 212680 ST1400
Zľava
72,96 €
Cena platí do 29. 9. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    45,60 € 72,96 € / ks
  • Od 10 ks
    38,00 € 60,80 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
980 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ ST1400
Typ HB7520
Rezný materiál HM
Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,3 mm
Posuv fz v oceli < 1400 N/mm2 0,33 mm
Posuv fz v oceli < 60 HRC 0,25 mm
Posuv fz v titáne > 850 N/mm2 0,3 mm
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212680 ST1400
EAN/GTIN 4045197712523
Číslo výrobcu 212680 ST1400

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
360
Oceľ < 750 N/mm²
P
300
Oceľ < 900 N/mm²
P
240
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Detailné normované hodnoty nájdete v príručke pre obrábanie GARANT č. 110020.
  • Presnosť polomeru, sústrednosti a prestavenia: ±0,015 mm.

Použitie:

Guľové dosky s plným polomerom na všeobecné použitie pri výrobe zápustiek a foriem.