{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odroda | HB7705 | |
Rezný materiál | HM | |
Prívodné fz v hliníkovom krátkom rezaní | 0,3 mm | |
Napájanie fz ocele < 1400 N/mm2 | 0,33 mm | |
Rýchlosť podávania v oceli < 60 HRC | 0,25 mm | |
Podávanie fz v Titan > 850 N/mm2 | 0,3 mm | |
Počet zmien/rezov | 1 | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na frézovanie |
Číslo položky | 212680 HART | |
EAN/GTIN | 4045197712530 | |
Číslo výrobcu | 212680 HART |