{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | Valcová stopka | |
Použitie frézy | Kopírovacie frézovanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
Dĺžka výčnelku L1 | 28 mm | |
⌀ dĺžka d1 | 100 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 166 mm | |
⌀ d1 | 14 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 219873 (15IP; 3,0 Nm) | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212606 16 | |
EAN/GTIN | 4045197712752 | |
Číslo výrobcu | 212606 16 |