TK kopírovacia fréza extra dlhé 8

Č. pol.: 212592 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
16 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D Cena za kus vrát. DPH
  • Použitie frézy: Kopírovacie frézovanie
  • Vnútorné chladenie: nie
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 8 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky Valcová stopka
Použitie frézy Kopírovacie frézovanie
Vnútorné chladenie nie
Výmena nástrojov PowerCard
Dĺžka výčnelku L1 40 mm
Celková dĺžka Lcelk 150 mm
⌀ d1 7,2 mm
⌀ stopky Ds h6 8 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 219870 (7IP; 0,9 Nm)
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212592 8
EAN/GTIN 4045197761446
Číslo výrobcu 212592 8

Popis

Prevedenie:

Presné osadenie vložky vďaka optimálnej konštrukcii tolerancií a osadenia doštičiek.
Najvyššia garantovaná presnosť prestavenia: ± 0,015 mm.
Bez vnútorného chladenia.

Použitie:

Univerzálne použitie pre dokončovacie a polodokončovacie operácie.
Plný tvrdokov – na veľké hĺbky obrábania a na minimalizáciu vibrácií.

Poznámka:

Otáčky vypočítajte podľa účinného ⌀ Dw.
Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. 211750 vel. 0,9 s cepelou c. 674252 vel. 7IP.