Číselníkový úchylkoměr, kryt s plochým koncem, verze ISO, ložisko s drahokamem, 5 mm ocel, 0.005 mm ocel

Č. pol.: 2124AB-10
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
Číslo položky 2124AB-10
EAN/GTIN 4946368842127
Číslo výrobcu 2124AB-10

Popis

Popis:

Standardní model, rozsah měření 2 /5 mm ocel, rozteč 0.001 / 0.005 mm ocel. Jedná se o standardní metrickou jednotku Číselníkový úchylkoměru, která nabízí následující výhody: Zajišťovací šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat vpravo nebo vlevo. Lze je snadno sestavit a rozebrat bez použití nářadí. Konstrukce bez průchozích otvorů, bezpečná přilnavost mezi vnějším kroužkem a sklem a použití o-kroužku brání vniknutí kapaliny.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 5 mm
Absolvování: 0,005
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o tovární zkoušce

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka