Špunty do uší Uvex xact-FIT, šedé/průhledné, SNR, velikost 26 dB S.

Č. pol.: 2124019
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
    Druh produktu Štuple na ochranu sluchu, opätovne použiteľné

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 2124019
    EAN/GTIN 4031101799827
    Číslo výrobcu 2124019
    Číslo L L01660 19

    Popis

    Popis:

    • Typ produktu: Zátky na ochranu sluchu
    • Název produktu: uvex xact-fit
    • Typ produktu: Zátky
    • Barva (filtr): šedá/průhledná
    • Provedení: se šňůrkou
    • Velikost: S
    • Hodnota H (útlum zvuku při vysoké frekvenci): 27 dB
    • Hodnota M (útlum zvuku při střední frekvenci): 23 dB
    • Hodnota L (útlum zvuku při nízké frekvenci): 22 dB
    • SNR: 26 dB
    • Opakovaně použitelné: Opakovaně použitelný (R)
    • Detekovatelnost: ne
    • Materiál zátky: Termoplastické elastomery (TPE)

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka