RDHX 1604 MOT UNI

Č. pol.: 212309 UNI

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    14,46 € / ks
  • Od 10 ks
    12,05 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 199 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička RDHX 1604 MOT
Typ UNI
Typ HB735
Rezný materiál HM
Počet výmien/rezných hrán 1
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 212309 UNI
EAN/GTIN 4045197601933
Číslo výrobcu 212309 UNI

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
330
Oceľ < 750 N/mm²
P
255
Oceľ < 900 N/mm²
P
210
Oceľ < 1100 N/mm²
P
180
Oceľ < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
220
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
180
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Všetky otočné rezné platničky sú vhodné na použitie s 0° negatívnymi aj 7° pozitívnymi nosičmi.

Poznámka:

Normované hodnoty pre ae = 0,3×D / apmax = 3,5 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.